MAKITA PJ7000 tányéros keksz asztalos | AA6LXF 14G990

MAKITA PJ7000 lapos keksz asztalos

Raktáron
Tétel: AA6LXF Típus: PJ7000Kereszthivatkozás: 14G990

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€430.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezasztalos
Amperek @ 120V5.6
CsapágyakLabda
A vágás mélysége25/32 hüvelyk
Nincs terhelés RPM11000
Teljes hossz123 / 32 "
Dőlésszög90 fok
Szerszám súlya6.5 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4225
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8465910022
Származási országAU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA PJ7000 lapos keksz asztalos
€430.00 /Mértékegység