MAKITA KP312 Gyalu, 12-1/4 hüvelyk, 15 A | AA6LEZ 14F144

MAKITA KP312 gyalu, 12-1/4 hüvelyk, 15 A

Raktáron
Tétel: AA6LEZ Modell: KP312Kereszthivatkozás: 14F144

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,415.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalus
erősítők15
Amperek @ 120V15
Vágási szélesség12-1 / 4 In.
A vágás mélysége1 / 8 "
Nincs terhelés RPM12000
Sebesség12000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.77
Hajó magassága (cm)32.99
Hajó hossza (cm)65
Hajószélesség (cm)51
HS-kód8465920037
Származási országJP

Termék részletek:

    • A Makita KP312 egy könnyű súlyú gyalugép, amely akár 12-1/4 hüvelyk széles és 1/8 hüvelyk mély felületeket is gyalulhat egyetlen menetben.
    • Hornyolt Poly-V szíjjal rendelkezik a hatékony erőátvitel érdekében, és egy elülső görgővel rendelkezik, amely könnyen mozgatható durva felületeken.
    • A fakeretezéshez és más nagy igénybevételű famegmunkálási alkalmazásokhoz tervezett Makita motoros gyalu nagy teljesítményű, 15 A-es motorral működik, amely akár 12000 XNUMX ford./perc sebességet is képes szállítani.
    • Ennek a gyalugépnek a nagy kidobó csúszdája nagy forgácskiürítési sebességet biztosít, ami tovább akadályozza a nedves vagy száraz faforgács miatti eltömődést.
    • Egy másik Makita gyalugép, amely akár a sebességet is képes szállítani 8500 rpm, szintén elérhető.

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VTételNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaSzélességPkg. Menny.Ár
MAKITA KP0800K gyalukészlet 3-1/4 hüvelykes 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Gyalus1700011.25 "5.7 font3.25 "1€325.96
MAKITA KP0810 Gyalu 3-1/4 hüvelykes 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Gyalus1600011.375 "7.3 font3.25 "1€490.82
MAKITA 1806B gyalu, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 hüvelykes | AA6RZU 14U127 1806B10.9Gyalus1500020.25 "19.8 font6.75 "1€1,507.13
MAKITA 1912B Gyalu 4-3/8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Gyalus1600014 "9.3 font4.38 "1€649.54
MAKITA D-17223 Keményfém gyalukés készlet, 3-1/4 hüvelykes méret | CT2DCC 24Y428 D-17223-Tartozék----1€121.25
MAKITA 793346-8 Gyalupenge 2012 és 2012Nb, 2012/2012NB, Acél | CT2DCE 24Y423 793346-8-Gyalus----1€127.01
MAKITA D-70910 gyalupenge, 1805B, acél, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Penge----1€93.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA KP312 gyalu, 12-1/4 hüvelyk, 15 A
€4,415.59 /Mértékegység