MAKITA KP0800K gyalukészlet 3-1/4 hüvelykes 6.5 A | AA6LEX 14F142

MAKITA KP0800K gyalukészlet 3-1/4 hüvelykes 6.5 A

Raktáron
Tétel: AA6LEX Modell: KP0800KKereszthivatkozás: 14F142

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalus
Amperek @ 120V6.5
CsapágyakLabda és görgő
A vágás mélysége3/32 hüvelyk
Nincs terhelés RPM17000
Szerszám hossza11.25 "
Szerszám súlya5.7 font
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8465920037
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: megmunkált alumínium és kiegyensúlyozott gyaludob a rezgéscsökkentés és a nagyobb tartósság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VTételNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaSzélességPkg. Menny.Ár
MAKITA KP0810 Gyalu 3-1/4 hüvelykes 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Gyalus1600011.375 "7.3 font3.25 "1€490.82
MAKITA KP312 Gyalu, 12-1/4 hüvelyk, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215Gyalus12000---1€4,635.21
MAKITA 1806B gyalu, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 hüvelykes | AA6RZU 14U127 1806B10.9Gyalus1500020.25 "19.8 font6.75 "1€1,607.18
MAKITA 1912B Gyalu 4-3/8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Gyalus1600014 "9.3 font4.38 "1€688.19
MAKITA D-17223 Keményfém gyalukés készlet, 3-1/4 hüvelykes méret | CT2DCC 24Y428 D-17223-Tartozék----1€99.44
MAKITA 793346-8 Gyalupenge 2012 és 2012Nb, 2012/2012NB, Acél | CT2DCE 24Y423 793346-8-Gyalus----1€104.02
MAKITA D-70910 gyalupenge, 1805B, acél, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Penge----1€90.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA KP0800K gyalukészlet 3-1/4 hüvelykes 6.5 A
€336.68 /Mértékegység