MAKITA 2012NB hordozható gyalu, 12 hüvelykes | AA6TAF 14U138

MAKITA 2012NB hordozható gyalu, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6TAF Modell: 2012NBKereszthivatkozás: 14U138

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,586.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gyalu
erősítők15
Amperek @ 120V15
Vágó vastagság6-3 / 32 "
Vágási szélesség12 In.
A vágás mélysége1 / 8 "
Nincs terhelés RPM8500
Teljes mélység30.375 "
Teljes magasság15 25 / 32 "
Teljes szélesség19 1 / 64 "
Sebesség8500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)46.51
Hajó hossza (cm)54.99
Hajószélesség (cm)41
HS-kód8205306000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vágás percenként (17,000)
    • Takarmányadatok (FPM) (28)
    • A Makita 2012NB egy könnyű, kettős szigetelésű gyalugép, amellyel egyenletes vastagságú táblát lehet készíteni fém- és famegmunkálási alkalmazásokban.
    • Automatikus fejbilincssel rendelkezik, amely kiküszöböli a csípést, és kétélű gyalukengékkel rendelkezik a 12 hüvelykes széles vágások készítéséhez.
    • Ez a Makita gyalu egy levehető szerszámosládával van felszerelve a felszerelés tárolására, valamint egy opcionális porvédővel, amely a porgyűjtő rendszert a gyalugéphez csatlakoztatja.
    • Ennek a gyalunak a 4 oszlopos kialakítása, az átlós kereszttartók és a nagy asztali meghosszabbítások biztosítják a gyalu és a munkadarab stabilitását.
    • Ez a Makita motoros gyalu erőteljes, 1650 W-os motorral működik, amely akár 8500 ford./perc sebességet is képes leadni.
    • Egy másik Makita gyalugép, amely akár a sebességet is képes szállítani 12000 rpm, szintén elérhető.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 2012NB hordozható gyalu, 12 hüvelykes
€1,586.01 /Mértékegység