Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA GD0600 Die Csiszoló 1/4 hüvelykes 3.5 A | AA6LDZ 14F111

MAKITA GD0600 szerszámcsiszoló 1/4 hüvelykes 3.5 A

Raktáron
Tétel: AA6LDZ Modell: GD0600Kereszthivatkozás: 14F111
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
€342.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Grinder
erősítők3.5
Collet kapacitás1 / 4 "
Fogantyú kialakításaEgyenes
Nincs terhelés RPM25,000
KapcsolótípusEvezz
Szerszám hossza14.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467290035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VCsapágyakNincs terhelés RPMKapcsolótípusSzerszám hosszaKerékátmérőÁr
MAKITA GD0800C Die Csiszoló 2 hüvelykes 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Szuperízületi rendszer7000 a 28,000Csúszik14.6 "2"€562.27
MAKITA GD0601 vágócsiszoló 1 1/2 kerékteljesítmény 25000 ford./perc | AD2DXR 3NLP3 GD06013.53.5Labda25,000Oldalkapcsoló14.1 "1.5 "€315.94
MAKITA GD0801C Die Grinder 6.6A lapátos 120V 2 hüvelyk átmérőjű | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------€635.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GD0600 szerszámcsiszoló 1/4 hüvelykes 3.5 A
€342.07 /Mértékegység