Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA GD0800C Die Csiszoló 2 hüvelykes 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2

MAKITA GD0800C szerszámcsiszoló, 2 hüvelykes 6.6 A 120 V 7-28 ezer ford./perc

Raktáron
Tétel: AA9WJJ Típus: GD0800CKereszthivatkozás: 1GUC2
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
€562.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Grinder
erősítők6.6
Amperek @ 120V6.6
Arbor Hole3.5 "
CsapágyakSzuperízületi rendszer
Collet kapacitás1 / 4 "
Zsinór8 láb 2 vezető
Fogantyú kialakításaEgyenes
Nincs terhelés RPM7000 a 28,000
KapcsolótípusCsúszik
Szerszám hossza14.6 "
Szerszám súlya3.5 font
Kerékátmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5672
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467290035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VCsapágyakNincs terhelés RPMKapcsolótípusSzerszám hosszaKerékátmérőÁr
MAKITA GD0600 Die Csiszoló 1/4 hüvelykes 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000Evezz14.125 "-€342.07
MAKITA GD0601 vágócsiszoló 1 1/2 kerékteljesítmény 25000 ford./perc | AD2DXR 3NLP3 GD06013.53.5Labda25,000Oldalkapcsoló14.1 "1.5 "€315.94
MAKITA GD0801C Die Grinder 6.6A lapátos 120V 2 hüvelyk átmérőjű | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------€635.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GD0800C szerszámcsiszoló, 2 hüvelykes 6.6 A 120 V 7-28 ezer ford./perc
€562.27 /Mértékegység