MAKITA GA5040X1 Angle Grinder, 120VAC, 5 Inch Dia, 10 A, 11000 RPM, Bare Tool | CT2BRY 46AD54

MAKITA GA5040X1 Angle Grinder, 120VAC, 5 Inch Dia, 10 A, 11000 RPM, Bare Tool

Raktáron
Cikkszám: CT2BRY Model: GA5040X1Kereszthivatkozás: 46AD54

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€627.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellRPMÁr
MAKITA 9566PCX1 sarokcsiszoló 7 15A 8500 RPM 120VAC | AH6EUN 35YP44 9566PCX19000€475.01
MAKITA GA6010ZX2 sarokcsiszoló 6 hüvelykes 10A 10000 RPM 120VAC | AH6EUP 35YP45 GA6010ZX2-€429.89
MAKITA 9565PCV sarokcsiszoló 5 hüvelykes 13A 2800-10,500 9 RPM | AH39CKY 12RYXNUMX 9565PCV2800-10500€438.03
MAKITA GA6020 sarokcsiszoló, 10.5 A, 10000 RPM | CP2HNR 14F102 GA6020-€417.60
MAKITA GA6020YX1 sarokcsiszoló, 10.5 A, 10000 RPM | CP2HNT 45MH80 GA6020YX1-€475.17
MAKITA GA6010Z sarokcsiszoló, 10.5 A, 10000 RPM | CP2HNU 14F101 GA6010Z-€441.23
MAKITA GA5020Y sarokcsiszoló, 10.5 A, 11000 RPM | CP2HNV 14F099 GA5020Y-€351.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GA5040X1 Angle Grinder, 120VAC, 5 Inch Dia, 10 A, 11000 RPM, Bare Tool
€627.53 /Mértékegység