Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA A-95401 oszcilláló csiszolólap 3 hüvelykes | AC6MFT 34F876

MAKITA A-95401 oszcilláló csiszolólap 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6MFT Modell: A-95401Kereszthivatkozás: 34F876

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgő csiszolólemez,
Darabszám1
Méret3 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8467920090
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA A-95401 oszcilláló csiszolólap 3 hüvelyk
€51.28 /Mértékegység