Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA 3709 laminált vágó, 1/4 hüvelyk kapacitású, 4.0 amperes motor 30000 ford./perchez | AA6LXE 14G989

MAKITA 3709 laminált vágó, 1/4 hüvelyes befogókapacitás, 4.0 amperes motor 30000 XNUMX ford./perchez

Raktáron
Tétel: AA6LXE Típus: 3709Kereszthivatkozás: 14G989
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
€230.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminált trimmer
Amperek @ 120V4
AlapanyagMűanyag
CsapágyakLabda
Collet kapacitás1 / 4 "
Nincs terhelés RPM30000
kapcsolóToggle
Szerszám hossza7.875 "
Szerszám súlya3.3 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)15.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.32
HS-kód8465910078
Származási országCN

Termék részletek:

    • Erőteljes 4.0 AMP motorral van felszerelve, amely 30000 fordulat / perc sebességre képes a sima vágás és a könnyű útválasztás érdekében
    • Karcsú és kompakt kialakítás gumírozott markolattal a nagyszerű irányításért és a könnyű kezelésért
    • A fogaskerék-állító gomb mechanizmusa finom és pontos mélységbeállítást kínál
    • Az átlátszó alap lehetővé teszi a vágóél tiszta áttekintését
    • Tartalmaz 1/4 hüvelykes befogópatront, trimmervezetőt, sablonvezetőt, egyenes bitet, csavarkulcsokat és forgácsterelőt

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 3709 laminált vágó, 1/4 hüvelyes befogókapacitás, 4.0 amperes motor 30000 XNUMX ford./perchez
€230.93 /Mértékegység