MAIN FILTER INC. MF0899776 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CG6ATL PI5245PSVST6

FŐSZŰRŐ INC. MF0899776 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság

Cikk: CG6ATL Modell: MF0899776Kereszthivatkozás: PI5245PSVST6 '
€188.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.287 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Magasság14.68
Legjobb azonosító1.866 "
Top OD3.287 "

Termék részletek:

    • Cserecsere MAHLE PI5245PSVST6

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0305381 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.07 hüvelykes magasság | CF8AJB DL30K6 MF0305381Kívül-In0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435€55.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306694 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF8BDM MF0306694Kívül-In-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306702 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-€37.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306703 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8BDW MF0306703Kívül-In-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.573045€91.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306708 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8BDY MF0306708Kívül-In-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306709 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-€89.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306717 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF8BEE MF0306717Kívül-In-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.953045€150.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0899776 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság
€188.59 /Mértékegység