INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 légláncos emelő 1100 font. Kapacitás 10 lábemelés | AB9DJW 2CAY6

INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 légláncos emelő 1100 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AB9DJW Modell: ML500KS-2C10-C6Kereszthivatkozás: 2CAY6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,652.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás45 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító lemez
színekSárga
EllenőrzésLógos
befejezPorbevonatú
Ház hossza13.5 "
Ház szélessége9.75 "
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség0-22 fpm
Terhelhetőség1100 font
Min. Horgok között18 "
Zajszint85 dBA
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség9.75 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésForgó kampó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.0225
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8425190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFelfüggesztéslevegő fogyasztásFékEllenőrzésbefejezEmelési sebességTerhelhetőségLelkesítésÁr
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U légláncos emelő 550 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UHorog45 scfmÖnbeállító lemezHúzza meg a láncotfesték26 fpm550 font1€12,216.06
INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U légláncos emelő 1100 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6UMerev45 scfmÖnbeállító lemezHúzza meg a láncotfesték13 fpm1100 font2€16,219.34
INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U légláncos emelő 1100 font. Kapacitás 10 lábemelés | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6UMerev50 scfmÖnbeállító lemezLógosfesték13 fpm1100 font2€17,008.43
INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 légláncos emelő 2200 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Forgó kampó90 scfmÖnbeállítóLógos-28 fpm2200 font2€14,391.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 légláncos emelő 1100 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€10,652.84 /Mértékegység