Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05074721002 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 25 In.-lb. | AE7RJJ 6AAW4

WERA TOOLS 05074721002 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 25 In.-lb.

Raktáron
Tétel: AE7RJJ Típus: 05074721002Kereszthivatkozás: 6AAW4
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
€228.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre beállított nyomaték csavarhúzó
Pontosság+ /-6%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaTöbbkomponensű pisztoly elgurulásgátlóval
Fogantyú típusaPisztoly
Ház anyagaMűanyag
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz6"
Elsődleges skála tartomány25.00 in.-lb.
ForgásCW
típusRapidaptor gyorskioldó tokmány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaElsődleges skála tartományÁr
WERA TOOLS 05074715004 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 0.3 Nm | AE7RJD 6AAV9 05074715004KraftformElőre beállított 0.3 Nm€158.00
WERA TOOLS 05074716004 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 1.2 Nm | AE7RJE 6AAW0 05074716004KraftformElőre beállított 1.2 Nm€136.45
WERA TOOLS 05074717004 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 3.0 Nm | AE7RJF 6AAW1 05074717004PisztolyElőre beállított 3.0 Nm€233.26
WERA TOOLS 05074720002 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 2.5 hüvelykes hosszb. | AE7RJG 6AAW2 05074720002KraftformElőre beállított 2.5 in.-lb.€164.96
WERA TOOLS 05074722002 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 11 In.-lb. | AE7RJH 6AAW3 05074722002KraftformElőre beállított 11.0 in.-lb.€156.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05074721002 Előre beállított nyomatékú csavarhúzó Qr 25 In.-lb.
€228.63 /Mértékegység