MAIN FILTER INC. MF0875993 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CG4UJW 2070EAM062N1

MAIN FILTER INC. MF0875993 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság

Tétel: CG4UJW Modell: MF0875993Kereszthivatkozás: 2070EAM062N1 '
€133.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.504 "
Alsó OD5.906 "
Kapacitás109.83
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret1172 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.07 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.504 "
Top OD5.906 "

Termék részletek:

    • Csere PUROLATOR 2070EAM062N1

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0201611 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0201612 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 4.65 hüvelykes magasság | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0342787 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0614288 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0614289 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€107.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0614290 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615606 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.583 hüvelyk magasság | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€64.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0875993 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság
€133.33 /Mértékegység