MAIN FILTER INC. MF0852022 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4QHU

MAIN FILTER INC. MF0852022 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 11.657 hüvelyk magasság

Cikk: CG4QHU Modell: MF0852022
€121.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD4.606 "
Burst nyomás783 PSI
Kapacitás58.56
Repedési nyomás217.6 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése15
Szűrőméret625 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság11.657
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um15
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.75mm
Top OD4.685 "

Termék részletek:

    • Csere CNH (ESET-ÚJ

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretAlsó ODBurst nyomásTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0308426 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk€56.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308435 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308436 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 négyzetméter Hüvelyk€67.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308451 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk€56.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308452 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 négyzetméter Hüvelyk€70.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308462 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 11.657 hüvelyk magasság | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 négyzetméter Hüvelyk€100.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316319 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 négyzetméter Hüvelyk€57.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0852022 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 11.657 hüvelyk magasság
€121.81 /Mértékegység