MAIN FILTER INC. Felpörgető szűrők, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó OD: 4.606 " , Kapacitás: 46.25 , Összeomlási nyomás: 217.6 , Repedési nyomás: 217.6 PSI , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 3 , Szűrő mérete: 625 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 3 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Cérna: 12 UN2B , Menet mérete: 1.75mm , felső OD: 4.685 "
StílusModellBurst nyomásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0834434
78311.657 "€137.05
ajánlatkérés
A
MF0834435
783 PSI11.657€137.05
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?