MAIN FILTER INC. MF0613912 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CG3TQJ

MAIN FILTER INC. MF0613912 hidraulikus szűrő, drótháló, 130 mikron, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság

Tétel: CG3TQJ Modell: MF0613912
€73.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése130
Szűrőméret105 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.18
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um130
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0183098 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7MHJ 303040 MF01830983.071 "583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "3.071 "€75.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183526 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 15.62 hüvelykes magasság | CF7MTE 307258 MF01835263.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "€104.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0421584 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.18 hüvelykes magasság | CF9MZD 303088 MF04215841.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€103.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0421585 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.18 hüvelyk magasság | CF9MZE 01E150130GHREP MF04215851.752 "-11.180.87 "1.752 "€103.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0613975 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság | CG3TRZ MF06139753.071 "583 négyzetméter Hüvelyk9.761.595 "3.071 "€75.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0613997 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 15.62 hüvelykes magasság | CG3TTP MF06139973.071 "-15.621.595 "3.071 "€104.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897661 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CG4ZXT 0063DN149WHC MF08976611.752 "-6.180.87 "1.752 "€60.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613912 hidraulikus szűrő, drótháló, 130 mikron, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság
€73.16 /Mértékegység