MAIN FILTER INC. MF0613845 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 11.81 Inch Height | CG3TNT

FŐSZŰRŐ INC. MF0613845 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság

Tétel: CG3TNT Modell: MF0613845
€280.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.36 "
Alsó OD4.72 "
Repedési nyomás304 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése40
Szűrőméret692 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság11.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító2.36 "
Top OD4.72 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0034031 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 négyzetméter Hüvelyk€231.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066287 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.27 hüvelykes magasság | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066352 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 négyzetméter Hüvelyk€231.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066726 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 5.382 hüvelykes magasság | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---€69.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092824 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 5.382 hüvelyk magasság | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---€69.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0166850 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.27 hüvelykes magasság | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0166851 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.27 hüvelykes magasság | CF7JTB MF0166851Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0613845 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság
€280.07 /Mértékegység