MAIN FILTER INC. MF0612811 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelyk magasság | CG3RXP

FŐSZŰRŐ INC. MF0612811 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 3.78 hüvelyk

Cikk: CG3RXP Modell: MF0612811
€57.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.63 "
Kapacitás2.04
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése5
Szűrőméret51 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.78 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
MenetméretM16
Top OD1.63 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0034600 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CF6UBH MF00346003.701 "5.591 "99.532488 négyzetméter Hüvelyk20.25.591 "€176.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0168759 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelykes magasság | CF7KJM 420P5A000P MF0168759-1.63 "2.0451 négyzetméter Hüvelyk3.78 "1.63 "€47.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355811 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CF8LYZ 11401P5A000P MF03558113.701 "5.591 "99.532488 négyzetméter Hüvelyk20.25.591 "€176.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355812 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CF8LZA 11401P5P MF03558123.701 "5.591 "99.532488 négyzetméter Hüvelyk20.2 "5.591 "€176.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0358020 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF8MRH MF03580201.898 "3.032 "18.91473 négyzetméter Hüvelyk10.82 "3.032 "€73.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0358446 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelykes magasság | CF8MTK MF0358446-1.63 "2.0451 négyzetméter Hüvelyk3.78 "1.63 "€47.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0367135 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF8PTL 0500R005P MF03671351.898 "3.032 "18.91473 négyzetméter Hüvelyk10.82 "3.032 "€73.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0612811 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Viton tömítés, 3.78 hüvelyk
€57.20 /Mértékegység