MAIN FILTER INC. MF0609185 hidraulika szűrő, cellulóz, 1 mikron, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CG3QDV

MAIN FILTER INC. MF0609185 hidraulikus szűrő, cellulóz, 1 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság

Tétel: CG3QDV Modell: MF0609185
€75.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.126 "
Alsó OD6.083 "
Szűrő MediaCellulóz
Magasság17.99 "
um1
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.126 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0599967 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 1 mikron, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CG3HWJ R44C01CP MF05999672.126 "17.992.126 "€62.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0600033 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 1 mikron, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CG3HWZ R47C01CP MF06000332.618 "17.992.618 "€50.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0609248 hidraulika szűrő, cellulóz, 1 mikron, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CG3QEL MF06092482.618 "17.99 "2.618 "€50.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609185 hidraulikus szűrő, cellulóz, 1 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság
€75.21 /Mértékegység