MAIN FILTER INC. MF0607793 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 3.86 hüvelykes magasság | CG3PLK

MAIN FILTER INC. MF0607793 hidraulikus szűrő, drótháló, 130 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.86 hüvelyk magasság

Tétel: CG3PLK Modell: MF0607793
€51.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.77 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.86 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um130
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.95 "
Top OD1.77 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0060538 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.18 hüvelyk magasság | CF6YYP DLD150T130B MF00605381.752 "---11.180.87 "1.752 "€103.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0430435 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.96 hüvelyk magasság | CF9ZLM 300207 MF04304352.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0430436 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.96 hüvelyk magasság | CF9ZLN 01E32025G16SP MF04304362.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0430437 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.96 hüvelyk magasság | CF9ZLP SH65224 MF04304372.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0430440 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.96 hüvelyk magasság | CF9ZLT 302251 MF04304402.756 "232232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0430442 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 11.96 hüvelyk magasság | CF9ZLV 01E32025G16SV MF04304422.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0435938 hidraulika szűrő, drótháló, 130 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CG2CFP 312641 MF04359381.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€60.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0607793 hidraulikus szűrő, drótháló, 130 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.86 hüvelyk magasság
€51.70 /Mértékegység