MAIN FILTER INC. MF0603989 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 9.21 Inch Height | CG3LGM W03AT1516

MAIN FILTER INC. MF0603989 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 9.21 hüvelykes magasság

Tétel: CG3LGM Modell: MF0603989Kereszthivatkozás: W03AT1516 '
€61.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.97 "
Alsó OD3.9 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret283 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság9.21 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um150
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.97 "
Top OD3.9 "

Termék részletek:

    • Csere WIX W03AT1516

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0066317 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 9.21 hüvelykes magasság | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 négyzetméter Hüvelyk9.211.97 "€50.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434088 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 8.62 hüvelykes magasság | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 négyzetméter Hüvelyk8.624.04 "€143.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434150 cserehidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, tömítés, 6.26 hüvelykes magasság | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk6.26 "2.89 "€130.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434151 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 6.26 hüvelykes magasság | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 négyzetméter Hüvelyk6.262.89 "€110.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434155 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€120.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434156 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.54 "€120.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434435 cserehidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, tömítés, 9.21 hüvelykes magasság | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 négyzetméter Hüvelyk9.21 "1.97 "€50.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603989 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Buna tömítés, 9.21 hüvelykes magasság
€61.37 /Mértékegység