MAIN FILTER INC. MF0603703 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelykes magasság | CG3LAP W01AG557

MAIN FILTER INC. MF0603703 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 15 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság

Cikk: CG3LAP Modell: MF0603703Kereszthivatkozás: W01AG557 '
€80.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.579 "
Alsó OD3.465 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság8.661 "
um15
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.579 "
Top OD3.465 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX W01AG557

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0066128 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.343 hüvelyk magasság | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0099374 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 17.559 hüvelyk magasság | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432934 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 15.55 hüvelyk magasság | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432940 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 15.55 hüvelyk magasság | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432941 cserehidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 15.55 hüvelykes magasság | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432943 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432944 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603703 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 15 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság
€80.60 /Mértékegység