MAIN FILTER INC. MF0599489 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 4.09 Inch Height | CG3HJP F06C60B3T

MAIN FILTER INC. MF0599489 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 4.09 hüvelyk magasság

Tétel: CG3HJP Modell: MF0599489Kereszthivatkozás: F06C60B3T '
€86.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság4.09 "
um60
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX F06C60B3T

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó azonosítóAlsó ODMagasságMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0060982 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 10.709 hüvelyk magasság | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062077 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 4.173 hüvelyk magasság | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062089 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062116 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062122 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 10.236 hüvelyk magasság | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062151 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 10.709 hüvelyk magasság | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065689 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599489 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 4.09 hüvelyk magasság
€86.04 /Mértékegység