MAIN FILTER INC. MF0597956 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.37 hüvelykes magasság | CG3GFD D41B150SV

MAIN FILTER INC. MF0597956 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.37 hüvelyk magasság

Cikk: CG3GFD Modell: MF0597956Kereszthivatkozás: D41B150SV '
€95.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.563 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret449 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.37 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um150
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.898 "
Top OD3.563 "

Termék részletek:

    • Csere WIX D41B150SV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058781 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 négyzetméter Hüvelyk8.221.701 "€85.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059486 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306358 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0309132 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0320352 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0437195 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0437196 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€49.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597956 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.37 hüvelyk magasság
€95.98 /Mértékegység