MAIN FILTER INC. MF0597886 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CG3GDK D40B20AV

MAIN FILTER INC. MF0597886 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság

Tétel: CG3GDK Modell: MF0597886Kereszthivatkozás: D40B20AV '
€130.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.378 "
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrés értékelése20
Magasság3.66 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.476 "
Top OD1.378 "

Termék részletek:

    • Csere WIX D40B20AV

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0060022 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060108 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€232.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060161 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060236 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060296 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.12 hüvelykes magasság | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 négyzetméter Hüvelyk€317.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060383 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060436 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----€577.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597886 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság
€130.76 /Mértékegység