MAIN FILTER INC. MF0597691 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CG3FZJ D34B50SV

MAIN FILTER INC. MF0597691 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.02 hüvelyk magasság

Tétel: CG3FZJ Modell: MF0597691Kereszthivatkozás: D34B50SV '
€64.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság6.02 "
um50
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Csere WIX D34B50SV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0060028 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€46.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060113 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelykes magasság | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060167 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060303 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "€126.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060388 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0063897 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€66.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0063961 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 négyzetméter Hüvelyk19.01-€375.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597691 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.02 hüvelyk magasság
€64.17 /Mértékegység