MAIN FILTER INC. MF0597108 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 4.84 hüvelykes magasság | CG3FHZ D77A120T

MAIN FILTER INC. MF0597108 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 4.84 hüvelyk magasság

Cikk: CG3FHZ Modell: MF0597108Kereszthivatkozás: D77A120T '
€37.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.362 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret77 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság4.84 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um120
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.063 "
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D77A120T

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0065945 cserehidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CF7CEX S610T120 MF00659452.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk11.81 "1.772 "€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065955 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelykes magasság | CF7CFE S620T120 MF00659554.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 négyzetméter Hüvelyk11.41 "3.622 "€67.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301930 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CF7ZRX HE301 MF03019302.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk11.81 "1.772 "€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432477 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CG2AWR XH04709 MF04324772.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 négyzetméter Hüvelyk11.81 "1.772 "€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432478 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CG2AWT 62325008 MF04324782.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 négyzetméter Hüvelyk11.81 "1.772 "€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432492 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikron, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CG2AXE SF3120 MF04324924.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 négyzetméter Hüvelyk11.413.622 "€67.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432493 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CG2AXF XH04717 MF04324934.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 négyzetméter Hüvelyk11.41 "3.622 "€67.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597108 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 120 mikronos, tömítés, 4.84 hüvelyk magasság
€37.23 /Mértékegység