MAIN FILTER INC. MF0596223 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelykes magasság | CG3EMP A02A03C

MAIN FILTER INC. MF0596223 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EMP Modell: MF0596223Kereszthivatkozás: A02A03C '
€32.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6
Kapacitás15.00
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret375 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere WIX A02A03C

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságumSzálMenetméretTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0300991 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307654 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308417 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308496 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308497 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 10.94 hüvelyk magasság | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "€34.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308515 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0310364 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596223 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság
€32.80 /Mértékegység