MAIN FILTER INC. MF0595765 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 1.29 Inch Height | CG3EAB SS002B40V

MAIN FILTER INC. MF0595765 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 1.29 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EAB Modell: MF0595765Kereszthivatkozás: SS002B40V '
€71.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.693 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése40
Szűrőméret17 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság1.29
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.717 "
Top OD1.693 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SS002B40V

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretFolyikÁr
MAIN FILTER INC. MF0058415 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 négyzetméter HüvelykKívül-In€37.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058457 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 négyzetméter HüvelykKívül-In€53.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059492 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Kívül-In€103.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059683 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.6 hüvelykes magasság | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 négyzetméter HüvelykKívül-In€107.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059713 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 7.89 hüvelykes magasság | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 négyzetméter HüvelykKívül-In€130.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059773 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 15.25 hüvelykes magasság | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----€195.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059890 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 4.09 hüvelykes magasság | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 négyzetméter HüvelykKívül-In€33.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595765 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 1.29 hüvelyk magasság
€71.68 /Mértékegység