MAIN FILTER INC. MF0585822 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikron, Viton tömítés, 16.142 hüvelyk magasság | CG2VQH RHR270M10V

MAIN FILTER INC. MF0585822 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 16.142 hüvelyk magasság

Tétel: CG2VQH Modell: MF0585822Kereszthivatkozás: RHR270M10V '
€170.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.591 "
Alsó OD3.681 "
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaPoliészter
Szűrés értékelése10
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság16.142
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD3.72 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC RHR270M10V

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányTömítőanyagMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0062257 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACU R110C10B MF006225761 négyzetméter Hüvelyk-2.047 "Kívül-InKívül-InViton2.83 "10€19.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062259 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACV R110C25B MF006225961 négyzetméter Hüvelyk-2.047 "Kívül-In-Viton2.83 "25€19.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062261 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062262 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062263 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACY R110G10B MF006226349 négyzetméter Hüvelyk-2.047 "Kívül-InKívül-InViton2.83 "10€24.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062264 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 négyzetméter Hüvelyk-2.047 "Kívül-In-Viton2.83 "10€28.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062266 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF7ADA R110G25BP MF006226649 négyzetméter Hüvelyk-2.047 "Kívül-InKívül-InViton2.83 "25€28.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585822 hidraulika szűrő, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés, 16.142 hüvelyk magasság
€170.57 /Mértékegység