MAIN FILTER INC. MF0581597 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 10.95 Inch Height | CG2QBF AP2825

MAIN FILTER INC. MF0581597 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Buna tömítés, 10.95 hüvelyk magasság

Cikk: CG2QBF Modell: MF0581597Cross Ref: AP2825'
€111.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.44 "
Alsó OD4.02 "
Kapacitás50.94
Repedési nyomás304 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25
Szűrőméret1132 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság10.95 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Top OD4.02 "

Termék részletek:

    • Repalcement ACRO AP2825

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságumTömítés típusaLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0003997 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QFE MF0003997Kívül-In1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "€32.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004592 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.78 hüvelykes magasság | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "€27.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005970 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "€32.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009873 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 5.2 hüvelykes magasság | CF6RUR MF0009873Kívül-In1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0015873 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 2.52 hüvelykes magasság | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029309 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 13.27 hüvelyk magasság | CF6TUD MF0029309Kívül-In-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "€173.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034075 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.91 hüvelyk magasság | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0581597 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Buna tömítés, 10.95 hüvelyk magasság
€111.25 /Mértékegység