MAIN FILTER INC. MF0575513 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, tömítés, 8.307 hüvelyk magasság | CG2NTR A111CW25

MAIN FILTER INC. MF0575513 felpörgető szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, tömítés, 8.307 hüvelyk

Tétel: CG2NTR Modell: MF0575513Kereszthivatkozás: A111CW25 '
€43.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6 PSI
Kapacitás18.87
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz/víz eltávolítása
Szűrés értékelése25
Szűrőméret472 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.307
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A111CW25

Termékváltozatok

TermékekModellumBurst nyomásKapacitásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0058012 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYJ A111C10 MF005801210304.6 PSI24.0372.5 PSICellulóz10601 négyzetméter Hüvelyk8.307€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058014 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYL A111C25 MF005801420304.6 PSI24.0372.5 PSICellulóz20601 négyzetméter Hüvelyk8.307€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058018 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYP A111G06 MF00580185304.644.22145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€75.45
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0058020 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 10 Mikron Besorolás, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYR A111G10 MF005802010304.646.21145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€51.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058022 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYU A111G25 MF005802225304.646.21145 PSIÜveg-472 négyzetméter Hüvelyk8.307 "€51.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058024 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYW A111T125 MF0058024125304.6 PSI-145 PSIDróthálót125257 négyzetméter Hüvelyk8.307€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058026 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF6VYX A111T60 MF005802660304.6 PSI-145 PSIDróthálót60257 négyzetméter Hüvelyk8.307€65.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575513 felpörgető szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, tömítés, 8.307 hüvelyk
€43.25 /Mértékegység