Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNY8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 5 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTM

APPROVED VENDOR 4TNY8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 5 hüvelykes hossz 80.

Raktáron
Tétel: AD9MTM Modell: 4TNY8
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
€52.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.25 "
Hossz5"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNT9 Mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 2 hüvelyk 80. táblázat | AD9MQP 4TNT92"€24.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNU8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat | AD9MQY 4TNU82.5 "€28.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNV8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelyk 80. táblázat | AD9MRH 4TNV83"€32.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNW8 Mellék 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 1/2 hüvelyk 80. táblázat | AD9MRT 4TNW83.5 "€37.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNX8 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTC 4TNX84"€49.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNZ8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 6 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTW 4TNZ86"€83.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPA8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 8 hüvelyk hossz 80. táblázat | AD9MUN 4TPA88"€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNY8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 5 hüvelykes hossz 80.
€52.26 /Mértékegység