MAIN FILTER INC. MF0507928 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 5.62 Inch Height | CG2LRU

MAIN FILTER INC. MF0507928 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság

Cikk: CG2LRU Modell: MF0507928
€80.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.559 "
Alsó OD5.118 "
Repedési nyomás58 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése60
Szűrőméret321 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.62
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító0.748 "
Top OD5.118 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SOFIMA HYDRAULICS

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006894 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.620.748 "5.118 "€66.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008582 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikron, tömítés, 6.81 hüvelyk magasság | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035531 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.23 hüvelykes magasság | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 négyzetméter Hüvelyk5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0271371 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 5.62 hüvelykes magasság | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.620.748 "5.118 "€66.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0359197 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0416959 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.23 hüvelykes magasság | CF9FLV XH01623 MF04169591.142 "2.756 "149 négyzetméter Hüvelyk5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0416960 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.23 hüvelyk magasság | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 négyzetméter Hüvelyk5.230.492 "2.756 "€31.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507928 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság
€80.37 /Mértékegység