MAIN FILTER INC. MF0503247 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 15.63 hüvelyk magasság | CG2GVX WT1616

MAIN FILTER INC. MF0503247 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 15.63 hüvelykes magasság

Cikk: CG2GVX Modell: MF0503247Kereszthivatkozás: WT1616 '
€177.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.15 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése25
Szűrőméret678 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság15.63
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.66 "
Top OD3.15 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC WT1616

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065850 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.29 hüvelyk magasság | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€212.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301864 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€62.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426763 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLP XH03376 MF04267639.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426764 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426820 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426821 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF9VNQ HP455L1825WB MF042682118.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427326 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503247 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 15.63 hüvelykes magasság
€177.34 /Mértékegység