MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 25 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0605287
1.26 "-1.22 "0.53 "1.22 "---€69.79
ajánlatkérés
B
MF0427328
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€46.92
ajánlatkérés
B
MF0600629
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€46.92
ajánlatkérés
B
MF0427326
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€46.92
ajánlatkérés
B
MF0427327
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€46.92
ajánlatkérés
C
MF0427425
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 négyzetméter Hüvelyk€58.26
ajánlatkérés
C
MF0600653
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 négyzetméter Hüvelyk€58.26
ajánlatkérés
C
MF0427423
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 négyzetméter Hüvelyk€58.26
ajánlatkérés
C
MF0427424
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 négyzetméter Hüvelyk€58.26
ajánlatkérés
C
MF0427426
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 négyzetméter Hüvelyk€58.26
ajánlatkérés
D
MF0427800
5.510.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€132.18
ajánlatkérés
D
MF0600831
5.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€132.18
ajánlatkérés
E
MF0600846
6.69 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€135.71
ajánlatkérés
E
MF0427810
6.69 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€135.71
ajánlatkérés
F
MF0427604
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€133.70
ajánlatkérés
F
MF0600728
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€133.70
ajánlatkérés
F
MF0427605
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€133.70
ajánlatkérés
G
MF0600671
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€75.68
ajánlatkérés
G
MF0427469
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€75.68
ajánlatkérés
G
MF0301864
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€75.68
ajánlatkérés
G
MF0427471
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€75.68
ajánlatkérés
G
MF0427470
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€75.68
ajánlatkérés
H
MF0602804
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 négyzetméter Hüvelyk€194.25
ajánlatkérés
H
MF0431390
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 négyzetméter Hüvelyk€194.25
ajánlatkérés
H
MF0431391
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 négyzetméter Hüvelyk€194.25
ajánlatkérés
I
MF0426763
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€258.05
ajánlatkérés
I
MF0426764
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€258.05
ajánlatkérés
J
MF0432255
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
J
MF0065850
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
J
MF0432256
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
J
MF0432258
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
J
MF0432259
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
J
MF0432257
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€257.24
ajánlatkérés
K
MF0427677
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€156.13
ajánlatkérés
K
MF0600760
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€156.13
ajánlatkérés
K
MF0427678
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€156.13
ajánlatkérés
K
MF0427679
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€156.13
ajánlatkérés
L
MF0601068
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 négyzetméter Hüvelyk€228.04
ajánlatkérés
L
MF0428230
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 négyzetméter Hüvelyk€228.04
ajánlatkérés
L
MF0428231
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 négyzetméter Hüvelyk€228.04
ajánlatkérés
L
MF0428232
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI788 négyzetméter Hüvelyk€228.04
ajánlatkérés
M
MF0503247
15.63-3.15 "1.66 "3.15 "-435 PSI678 négyzetméter Hüvelyk€177.34
ajánlatkérés
M
MF0834419
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 négyzetméter Hüvelyk€177.34
ajánlatkérés
M
MF0604494
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 négyzetméter Hüvelyk€177.34
ajánlatkérés
M
MF0604002
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 négyzetméter Hüvelyk€177.34
ajánlatkérés
N
MF0426820
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€423.28
ajánlatkérés
N
MF0426821
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€423.28
ajánlatkérés
O
MF0431189
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€403.63
ajánlatkérés
O
MF0602545
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€403.63
ajánlatkérés
P
MF0603927
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 négyzetméter Hüvelyk€630.65
ajánlatkérés
P
MF0434007
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 négyzetméter Hüvelyk€630.65
ajánlatkérés
P
MF0604402
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 négyzetméter Hüvelyk€630.65
ajánlatkérés
Q
MF0428344
21.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI1308 négyzetméter Hüvelyk€326.36
ajánlatkérés
Q
MF0428343
21.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI1308 négyzetméter Hüvelyk€326.36
ajánlatkérés
Q
MF0601115
21.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI1308 négyzetméter Hüvelyk€326.36
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?