MAIN FILTER INC. MF0437728 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CG2DFH 2450D25W

MAIN FILTER INC. MF0437728 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság

Cikk: CG2DFH Modell: MF0437728Kereszthivatkozás: 2450D25W '
€233.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.287 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret975 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság14.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.866 "
Top OD3.287 "

Termék részletek:

    • Csere HYDAC/HYCON 2450D25W

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065687 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7CAD S141T25 MF00656878.26 "2.047 "3.898 "2.047 "3.898 "-73 PSI339 négyzetméter Hüvelyk€79.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065775 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€84.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065780 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CAY S231T25 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---€98.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065785 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 négyzetméter Hüvelyk€112.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065790 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF7CBG S233T25 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 négyzetméter Hüvelyk€123.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065957 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€129.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304241 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.79 hüvelyk magasság | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€84.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0437728 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság
€233.84 /Mértékegység