MAIN FILTER INC. MF0433506 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 1.28 Inch Height | CG2BPN

MAIN FILTER INC. MF0433506 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 1.28 hüvelyk magasság

Cikk: CG2BPN Modell: MF0433506
€25.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.53 "
Alsó OD1.22 "
Kapacitás0.86
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret19 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság1.28 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Top OD1.22 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065635 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelyk magasság | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065924 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelykes magasság | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065935 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065938 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065948 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelykes magasság | CF7CFA S620C10 MF0065948Kifordított3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066184 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 1.28 hüvelykes magasság | CF7CLD WP365 MF0066184Kívül-In0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301433 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433506 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 1.28 hüvelyk magasság
€25.76 /Mértékegység