MAIN FILTER INC. MF0432468 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CG2AWJ SH52935

FŐSZŰRŐ INC. MF0432468 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság

Tétel: CG2AWJ Modell: MF0432468Kereszthivatkozás: SH52935 '
€129.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.98 "
Alsó OD3.504 "
Repedési nyomás44 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése40
Szűrőméret364 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság12.91
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.98 "
Top OD3.504 "

Termék részletek:

    • Csere HIFI SH52935

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065921 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€48.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065926 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelykes magasság | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 négyzetméter Hüvelyk€60.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065933 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 négyzetméter Hüvelyk€138.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065937 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 négyzetméter Hüvelyk€107.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065946 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 négyzetméter Hüvelyk€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065958 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 négyzetméter Hüvelyk€80.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301977 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 négyzetméter Hüvelyk€48.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0432468 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság
€129.72 /Mértékegység