MAIN FILTER INC. MF0427425 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CF9WKK

MAIN FILTER INC. MF0427425 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság

Tétel: CF9WKK Modell: MF0427425
€58.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése25
Szűrőméret123 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.9 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Csere SF SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065850 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.29 hüvelyk magasság | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€212.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301864 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€62.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426763 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLP XH03376 MF04267639.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426764 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426820 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426821 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF9VNQ HP455L1825WB MF042682118.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427326 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427425 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság
€58.26 /Mértékegység