MAIN FILTER INC. MF0425934 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság | CF9UFT H8316MAABL

MAIN FILTER INC. MF0425934 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság

Tétel: CF9UFT Modell: MF0425934Kereszthivatkozás: H8316MAABL '
€198.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító4.154 "
Alsó OD5.984 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése1
Magasság16.81
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító4.154 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere FILTERSOFT H8316MAABL

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0058197 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058383 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058385 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058427 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058429 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058469 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058541 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelykes magasság | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€42.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425934 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság
€198.94 /Mértékegység