FABORY B55530.050.0125 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1225PK | CG7PCR 156D64

FABORY B55530.050.0125 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1225PK

Raktáron
Tétel: CG7PCR Típus: B55530.050.0125Kereszthivatkozás: 156D64

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€879.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.1 / 2 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség316
Alátét OD1 1 / 4 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9896
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55530.050.0125 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1225PK
€879.84 /csomag