MAIN FILTER INC. MF0416981 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF9FMF

MAIN FILTER INC. MF0416981 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság

Tétel: CF9FMF Modell: MF0416981
€54.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.614 "
Alsó OD3.898 "
Összeomlási nyomás58
Repedési nyomás58 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret273 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító0.591 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SOFIMA HYDRAULICS

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0416979 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF9FMD SH63087 MF04169791.614 "3.898 "273 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0416980 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF9FME MF04169801.614 "3.898 "273 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0417005 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF9FMU HHC30305 MF04170052.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0417006 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF9FMV SH63149 MF04170062.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0417007 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF9FMW MF04170072.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.620.748 "5.118 "€60.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0417008 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF9FMX MF04170082.559 "5.118 "321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0507919 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CG2LRN MF05079191.614 "3.898 "273 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0416981 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 6.81 hüvelykes magasság
€54.26 /Mértékegység