SPEEDAIRE Egyetlen albázisok, ISO 1-es méretű mágnesszelep-elosztóhoz


Szűrő
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3FZZ3
0.87 "3.15 "1.06 "€74.07
B
3FZZ4
1.1 "3.94 "1.65 "€76.58

Egyetlen albázisok, ISO 1-es méretű mágnesszelep-elosztóhoz

A SPEEDAIRE egyablakos mágnesszelep-elosztók ideálisak a SPEEDAIRE ISO elektromos dugaszolható és nem dugaszolható modellekhez. Oldalsó rögzítési menetes furatokkal rendelkeznek a biztonságos alapra történő rögzítéshez. Ezek az aljzatok tömítésekkel vannak ellátva a szivárgásmentes működés érdekében, és 3.15 és 3.94 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?