MAIN FILTER INC. MF0407265 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.23 Inch Height | CF8ZWY WGTX510

MAIN FILTER INC. MF0407265 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 10.23 hüvelyk magasság

Tétel: CF8ZWY Modell: MF0407265Kereszthivatkozás: WGTX510 '
€59.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.173 "
Szűrő MediaCellulóz
Magasság10.23 "
um25
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.835 "
Top OD4.173 "

Termék részletek:

    • Csere WOODGATE WGTX510

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0003938 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelykes magasság | CF6QEV MF0003938Kívül-In2.618 "6.083 "Kívül-In17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003972 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QEX MF0003972Kívül-In2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003993 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 14.48 hüvelykes magasság | CF6QFC MF0003993Kívül-In3.5 "6.083 "Kívül-In14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004009 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 18.3 hüvelyk magasság | CF6QFK MF0004009Kifordított0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004106 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelykes magasság | CF6QGD MF0004106Kívül-In2.126 "6.083 "Kívül-In17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004107 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QGE MF0004107Kívül-In2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004133 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 14.48 hüvelyk magasság | CF6QGF MF0004133Kívül-In3.5 "6.083 "Kívül-In14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0407265 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 10.23 hüvelyk magasság
€59.53 /Mértékegység