MAIN FILTER INC. MF0397101 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 12.55 hüvelykes magasság | CF8WKY RL100L20B

MAIN FILTER INC. MF0397101 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos minősítés, Viton tömítés, 12.55 hüvelyk magasság

Tétel: CF8WKY Modell: MF0397101Kereszthivatkozás: RL100L20B '
€124.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.791 "
Alsó OD5.079 "
Kapacitás51.45
Összeomlási nyomás87
Repedési nyomás87 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret1286 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.55 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.638 "
Top OD5.079 "

Termék részletek:

    • Újracsere STAUFF RL100L20B

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0004420 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 négyzetméter Hüvelyk€52.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004422 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€52.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004428 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk€45.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004431 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk€59.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004434 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 négyzetméter Hüvelyk€107.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004437 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 14.29 hüvelyk magasság | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 négyzetméter Hüvelyk€173.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004439 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 négyzetméter Hüvelyk€177.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397101 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos minősítés, Viton tömítés, 12.55 hüvelyk magasság
€124.67 /Mértékegység