MAIN FILTER INC. MF0396083 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CF8VTB

MAIN FILTER INC. MF0396083 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VTB Modell: MF0396083
€127.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.504 "
Alsó OD5.906 "
Kapacitás114.75
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret1172 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.07 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.504 "
Top OD5.906 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0005977 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 4.65 hüvelyk magasság | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk€43.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006573 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 8.07 hüvelyk magasság | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 négyzetméter Hüvelyk€105.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037919 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 7.59 hüvelyk magasság | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 négyzetméter Hüvelyk€214.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0096249 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk€43.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0116399 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 8.07 hüvelykes magasság | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 négyzetméter Hüvelyk€105.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182856 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 8.07 hüvelykes magasság | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 négyzetméter Hüvelyk€105.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0201603 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 4.65 hüvelyk magasság | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 négyzetméter Hüvelyk€43.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396083 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság
€127.33 /Mértékegység