MAIN FILTER INC. MF0395997 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CF8VPD

MAIN FILTER INC. MF0395997 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VPD Modell: MF0395997
€31.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás6.66
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret166 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság6.77 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0004948 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 négyzetméter Hüvelyk€50.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005104 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€26.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006375 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 négyzetméter Hüvelyk€25.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006564 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006791 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 33.46 hüvelyk magasság | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 négyzetméter Hüvelyk€166.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006920 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009877 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 négyzetméter Hüvelyk€50.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0395997 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság
€31.71 /Mértékegység