MAIN FILTER INC. MF0395266 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 8.14 hüvelykes magasság | CF8UWV SBF84008Z3V

MAIN FILTER INC. MF0395266 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.14 hüvelyk magasság

Tétel: CF8UWV Modell: MF0395266Kereszthivatkozás: SBF84008Z3V '
€184.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.284 "
Alsó OD5.984 "
Kapacitás99.79
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret1349 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.14 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.284 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere SCHROEDER SBF84008Z3V

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0025808 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6TEM MF0025808Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057046 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelykes magasság | CF6VVA MF0057046Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057047 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6VVB MF0057047Kívül-In1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057056 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VVG MF0057056Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057057 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VVH MF0057057Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058199 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058209 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0395266 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.14 hüvelyk magasság
€184.17 /Mértékegység