MAIN FILTER INC. MF0357488 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF8MGR

MAIN FILTER INC. MF0357488 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MGR Modell: MF0357488
€69.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.378 "
Alsó OD2.756 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret148 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság5.11 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.378 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0034571 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 29.88 hüvelykes magasság | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0168735 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelykes magasság | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€60.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355917 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 29.88 hüvelyk magasság | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355919 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 29.88 hüvelykes magasság | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357494 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.88 hüvelykes magasság | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357522 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 19.69 hüvelyk magasság | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 négyzetméter Hüvelyk19.69 "3.35 "€286.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0358438 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelykes magasság | CF8MTJ MF03584381.63 "-1.63 "-435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€60.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357488 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság
€69.80 /Mértékegység